Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik Schraubendreher ESD, Kreuzschlitz, ELORA-610-PH 0 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
kreuzschlitz
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-0610000002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0610000002000
EAN/GTIN:
     4022989130079
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Ausführung:für Kreuzschlitzschrauben
für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Klinge durchgehend gehärtet und verchromt, Spitze brüniert
ESD Präzisionsgriff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
Klinge aus hochwertigem ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
DIN 91953, DIN EN 100-015/1
ESD: DIN IEC 61340-5-1
Klingenlänge mm:60
Klinge plus Griff mm:157
Gewicht g:13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,786*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,339*
€ 5,0332
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,1447*
€ 4,8079
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,9303*
€ 4,5591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,786*
€ 4,3918
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0610000002001
ab € 5,852*
Ähnlich
Elora
0610000002002
ab € 6,746*
Ähnlich
Elora
0610000012000
ab € 4,054*
Ähnlich
Elora
0610000012001
ab € 7,126*
Ähnlich
Elora
0610000012002
ab € 8,966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.