Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bremsfederzange, ELORA-480-340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BREMSFEDERZANGE, ELORA-480-340
BREMSFEDERZANGE, ELORA-480-340
Artikel-Nr.:
     C706-0480003401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0480003401000
EAN/GTIN:
     4022989050643
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange

Bremsfederzangen

Anwendung:zum Aus- und Einhängen der Bremsbacken-Rückholfedern in Trommelbremsen, mit beweglicher Kralle für geklebte Backen
Ausführung:verchromt, Griffe PVC-­tauchisoliert
Material:Chrom-Vanadium 59 CrV 4, W.-Nr. 1.2242
Länge:340 mm
Gewicht:470 g
Weitere Suchbegriffe: Bremsfederzangen, Federzange, Federzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BREMSFEDERZANGE, ELORA-480-215
Elora
0480002151000
ab € 14,32*
Ähnlich
BREMSFEDERZANGE, ELORA-480-330
Elora
0480003301000
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG