Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verkaufsständer, 87-teilig, ELORA-266P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER, 87-teilig, ELORA-266P
VERKAUFSSTÄNDER, 87-teilig, ELORA-266P
Artikel-Nr.:
     C706-0266508706000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0266508706000
EAN/GTIN:
     4022989043713
Suchbegriffe:
Verkaufsdisplay
Verkaufsständer

Verkaufsständer

Ausführung:mit Meissel, Körner, Durchtreiber und Splinttreiber
Gewicht:7,7 kg
Breite:271 mm
Tiefe:130 mm
Höhe:81 mm
Inhalt:
  • 5x 262-125 Flachmeissel
  • 6x 262-150 Flachmeissel
  • 6x 264-120 x 10 x 2 Durchtreiber
  • 6x 264-120 x 10 x 3 Durchtreiber
  • 6x 264-120 x 10 x 4 Durchtreiber
  • 6x 264-120 x 10 x 5 Durchtreiber
  • 6x 264-120 x 10 x 6 Durchtreiber
  • 5x 264-120 x 10 x 8 Durchtreiber
  • 6x 265-120 x 10 Körner
  • 5x 265-120 x 12 Körner
.:
  • 6x 271-2 x 150 Splinttreiber
  • 6x 271-3 x 150 Splinttreiber
  • 6x 271-4 x 150 Splinttreiber
  • 6x 271-5 x 150 Splinttreiber
  • 6x 271-6 x 150 Splinttreiber
  • Weitere Suchbegriffe: Meissel
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 272,34*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 272,34*
    € 324,08
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Elora
    0283000000000
    ab € 2,42*
    Ähnlich
    Elora
    0266506006000
    ab € 366,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG