Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Federspanner, Spannweite 110-180 mm, ELORA 184-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEDERSPANNER, SPANNWEITE 110-180MM, ELORA 184-300
FEDERSPANNER, SPANNWEITE 110-180MM, ELORA 184-300
Artikel-Nr.:
     C706-0184003001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0184003001000
EAN/GTIN:
     4022989031871
Suchbegriffe:
Federspanner

Federspanner

Anwendung:zur Montage und Demontage von Schraubenfedern an Fahrzeugen mit einem Eigengewicht bis max. 2000 kg
Ausführung:mit Sicherheitsbügel und kunststoffbeschichteten Haken Arbeitsweise: Federspanner gegenseitig auf die Feder einhaken und möglichst viele Windungen greifen. Antrieb SW 24 mittels Schlüssel oder Schrauber wechselseitig betätigen. Wichtig! Durch wechselseitiges, gleichmäßiges Zurückdrehen am Antrieb SW 24 die Feder entspannen, dabei auf richtigen Sitz der Feder achten!
Normung:Dieser Federspanner entspricht den Forderungen der „Sicherheitsregeln für die Fahrzeuginstandhaltungen" (ZH1/454) der Berufsgenossenschaft
Material:Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Spannweite:110-180 mm
Spanntiefe:300 mm
Gewicht:3100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0184004001000
ab € 107,02*
Ähnlich
Elora
0184002001000
ab € 102,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG