Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Federspanner, Spannweite 110-180 mm, ELORA 184-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEDERSPANNER, SPANNWEITE 110-180MM, ELORA 184-200
FEDERSPANNER, SPANNWEITE 110-180MM, ELORA 184-200
Artikel-Nr.:
     C706-0184002001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0184002001000
EAN/GTIN:
     4022989031864
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner

Federspanner

Anwendung:zur Montage und Demontage von Schraubenfedern an Fahrzeugen mit einem Eigengewicht bis max. 2000 kg
Ausführung:mit Sicherheitsbügel und kunststoffbeschichteten Haken Arbeitsweise: Federspanner gegenseitig auf die Feder einhaken und möglichst viele Windungen greifen. Antrieb SW 24 mittels Schlüssel oder Schrauber wechselseitig betätigen. Wichtig! Durch wechselseitiges, gleichmäßiges Zurückdrehen am Antrieb SW 24 die Feder entspannen, dabei auf richtigen Sitz der Feder achten!
Normung:Dieser Federspanner entspricht den Forderungen der „Sicherheitsregeln für die Fahrzeuginstandhaltungen" (ZH1/454) der Berufsgenossenschaft
Material:Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Spannweite:110-180 mm
Spanntiefe:200 mm
Gewicht:2800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0184003001000
ab € 123,50*
Ähnlich
Elora
0184004001000
ab € 126,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG