Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant, 15-teilig, ELORA-MS-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-0000512001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000512001000
EAN/GTIN:
     4022989734062
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Modul Werkzeuge
Nusskasten
Ausführung:schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff
Inhalt:Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
770-L1D Hebelumschaltknarre
770-L6 Verlängerung 250 mm
770-L3 Quergriff mit Gleitstück
Gewicht g:2140
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 516,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.