Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 6 x 3 x 15 cm, Gehäusefarbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 6 x 3 x 15 cm, Gehäusefarbe: grau
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 6 x 3 x 15 cm, Gehäusefarbe: grau
Artikel-Nr.:
     C704-Z1923
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1923
EAN/GTIN:
     4016946181228
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: weiß. Werkstoff: Filz. Nachfüllbar. Größe (B x H x L): 6 x 3 x 15 cm. Gehäusefarbe: grau.
Weitere Informationen:
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Länge:
15
Werkstoff:
Filz
magnethaftend:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
3
Breite:
6
Farbe:
grau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,10*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,82*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.