Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präsentationsstation Travel, Beamer und Notebook, 350 x 1250 x 420 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsstation Travel, Beamer und Notebook, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Präsentationsstation Travel, Beamer und Notebook, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C704-XPW13
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     XPW13
EAN/GTIN:
     4016946214193
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen
Präsentationsstation Travel. Verwendung für Gerätetyp: Beamer und Notebook. Ausstattung: Rollen vorhanden. Stufenlose Höhenverstellung (Gasdruckfeder) von 85 - 125 cm, hohe Mobilität durch große Räder, obere Platte (35 x 42 cm) belastbar bis 10 kg und klappbar, untere Platte (24 x 36 cm) belastbar bis 5 kg, klappbar und schwenkbar. Werkstoff: Stahl. Größe (B x H x T): 350 x 1250 x 420 mm. Masse (Gewicht): 12,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Travel
Höhe:
1250
Artikelbezeichnung:
Präsentationsstation
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
12.5
Tiefe:
420
Werkstoff:
Stahl
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlose Höhenverstellung (Gasdruckfeder) von 85 - 125 cm, hohe Mobilität durch große Räder, obere Platte (35 x 42 cm) belastbar bis 10 kg und klappbar, untere Platte (24 x 36 cm) belastbar bis 5 kg, klappbar und schwenkbar
Breite:
350
Verwendung für Gerätetyp:
Beamer und Notebook
Rollen vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Travel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,17*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.