Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

X-tra! Line Kalender, 30 Positionen, 12 Monate, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-tra! Line Kalender, 30 Positionen, 12 Monate, 120 x 90 cm
X-tra! Line Kalender, 30 Positionen, 12 Monate, 120 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     C704-VO-30
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-30
EAN/GTIN:
     4016946191432
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Multiplaner Jahresplaner
X-tra! Line Kalender. Produktverwendung: 30 Positionen. Ausführung der Zeiteinteilung: 12 Monate. Farbe: weiß. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Mit extra Notizfeld. Material des Rahmens: Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung. Abmessung des Rasters: Tagesfeld: 4 x 10 mm, Indexfelder: 171 x 10 mm. Größe (B x H): 120 x 90 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit extra Notizfeld
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
30 Positionen
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Höhe der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Farbe:
weiß
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Material des Rahmens:
Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken
Abmessung des Rasters:
Tagesfeld: 4 x 10 mm, Indexfelder: 171 x 10 mm
Artikelbezeichnung:
X-tra! Line Kalender
Breite der Tafel:
120
Tafel beschreibbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG