Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stativ für Tafel, mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar, ab 90 cm, 67 x 84 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ für Tafel, mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar, ab 90 cm, 67 x 84 cm
Stativ für Tafel, mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar, ab 90 cm, 67 x 84 cm
Artikel-Nr.:
     C704-ST90
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST90
EAN/GTIN:
     4016946003155
Suchbegriffe:
Fahrgestell(Flipchart)
Tafel-Fahrgestell
Tafel-Stativ
Tafelfahrgestell
Stativ für Tafel. Typbezeichnung der Stativform: Zweibeistativ mit Quertraverse. Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen. Lenkrollen feststellbar. Geeign. Neigungswinkel: 10. Ausführung der Höhenverstellung: manuell höhenverstellbare Tafelstützen auf 80, 90 und 100 cm. Material und Farbe: Vierkantstahlprofil, weiß. Produktverwendung: ab 90 cm. Abmessung der Standfläche: 67 x 84 cm.
Weitere Informationen:
geeign. Neigungswinkel:
10
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Produktverwendung:
ab 90 cm
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeistativ mit Quertraverse
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
zusammenklappbar:
Nein
Abmessung der Standfläche:
67 x 84 cm
Farbe:
weiß
Ausführung der Höhenverstellung:
manuell höhenverstellbare Tafelstützen auf 80, 90 und 100 cm
Werkstoff:
Vierkantstahlprofil
Weitere Suchbegriffe: Tafelstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG