Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO für 24x A4, Schiebetüren, 184 x 99 x 4,6 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten PRO für 24x A4, Schiebetüren, 184 x 99 x 4,6 cm, weiß
Schaukasten PRO für 24x A4, Schiebetüren, 184 x 99 x 4,6 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C704-SK6124
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6124
EAN/GTIN:
     4016946223669
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten PRO für 24x A4. Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (30 mm breit), silbereloxiert. Ausführung der Tür: Schiebetüren. Typbezeichnung der Glasart: 4mm ESG-Sicherheitsglas. Schloss vorhanden. Lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm. Befestigung: inkl. Montagematerial. Größe (B x H x T): 184 x 99 x 4,6 cm. Farbe/Oberfläche: weiß, magnethaftend. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
für 24x A4
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
PRO
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm
Breite:
184
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Typbezeichnung der Glasart:
4mm ESG-Sicherheitsglas
Höhe:
99
Material des Rahmens:
Aluminium (30 mm breit)
Tiefe:
4.6
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
für 24x A4
Zubehör für die Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,14*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.