Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO für 15x A4, Flügeltüren, 109,5 x 91 x 4,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO für 15x A4, Flügeltüren, 109,5 x 91 x 4,5 cm, weiß
Schaukasten ECO für 15x A4, Flügeltüren, 109,5 x 91 x 4,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C704-SK15SE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK15SE
EAN/GTIN:
     4016946702034
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Schaukasten ECO für 15x A4. Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (25 mm breit), silbereloxiert. Ausführung der Tür: Flügeltüren. Typbezeichnung der Glasart: ESG-Sicherheitsglas. Schloss vorhanden. Schreibtafeloberfläche: magnethaftend, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm, für den Außenbereich. Befestigung: Montage im Hoch- oder Querformat. Größe (B x H x T): 109,5 x 91 x 4,5 cm. Farbe/Oberfläche: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
für 15x A4
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
ECO
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibtafeloberfläche: magnethaftend, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm, für den Außenbereich
Breite:
109.5
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Höhe:
91
Material des Rahmens:
Aluminium (25 mm breit)
Tiefe:
4.5
Zubehör für Wandbefestigung:
Montage im Hoch- oder Querformat
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Nein
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
für 15x A4
Zubehör für die Wandbefestigung:
Montage im Hoch- oder Querformat
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,09*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.