Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®, lackiert, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®, lackiert, 150 x 100 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®, lackiert, 150 x 100 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®, lackiert, 150 x 100 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®, lackiert, 150 x 100 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®, lackiert, 150 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     3636-19150
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3109
EAN/GTIN:
     4016946705660
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line®. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel. Größe (B x H): 150 x 100 cm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
X-tra!Line®
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Breite der Tafel:
150
Höhe der Tafel:
100
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,70*
€ 47,76*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 43,72*
€ 47,77*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,32*
€ 65,49*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 72,24*
€ 73,40*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 57,97*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.