Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 180 x 120 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 180 x 120 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 180 x 120 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 180 x 120 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 180 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     C704-SC3105
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3105
EAN/GTIN:
     4016946705684
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel. Größe (B x H): 180 x 120 cm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
X-tra!Line
Artikelbezeichnung:
X-tra!Line | X-tra!Line®
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.