Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 120 x 90 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 120 x 90 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 120 x 90 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 120 x 90 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 120 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     690-750759
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3103
EAN/GTIN:
     4016946705646
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
X-tra!Line
Artikelbezeichnung:
X-tra!Line | X-tra!Line®
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,87*
€ 32,67*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 39,78*
€ 44,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 45,32*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,85*
€ 47,57*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 39,77*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.