Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 90 x 60 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 90 x 60 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 90 x 60 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 90 x 60 cm
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line, 90 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     C704-SC3102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3102
EAN/GTIN:
     4016946705639
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Schreibtafel X-tra!Line. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
X-tra!Line
Artikelbezeichnung:
X-tra!Line | X-tra!Line®
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.