Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wandprospektregal PRO, 3, DIN A4, 320 x 1140 x 30 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospektregal PRO, 3, DIN A4, 320 x 1140 x 30 mm, silber
Wandprospektregal PRO, 3, DIN A4, 320 x 1140 x 30 mm, silber
Wandprospektregal PRO, 3, DIN A4, 320 x 1140 x 30 mm, silber
Wandprospektregal PRO, 3, DIN A4, 320 x 1140 x 30 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C704-PSW803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSW803
EAN/GTIN:
     4016946706933
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Wandprospektregal PRO. Zubehör für Wandbefestigung: Inkl. Montagematerial zur Wandmontage. 3 Fächer A4 oder 6 Fächer A5, bitte separat die gewünschten Prospekthalter bestellen. Werkstoff: Stahl. Anzahl der Fächer: 3. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 320 x 1140 x 30 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Karton
Packungsmenge:
1
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Tiefe:
30
Höhe:
1140
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
3 Fächer A4 oder 6 Fächer A5, bitte separat die gewünschten Prospekthalter bestellen
Artikelbezeichnung:
Wandprospektregal
Zubehör für Wandbefestigung:
Inkl. Montagematerial zur Wandmontage
Anzahl der Fächer:
3
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
320
Werkstoff:
Stahl
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.