Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wandprospektregal ECO, 3, DIN A4, 320 x 1150 x 20 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospektregal ECO, 3, DIN A4, 320 x 1150 x 20 mm, silber
Wandprospektregal ECO, 3, DIN A4, 320 x 1150 x 20 mm, silber
Wandprospektregal ECO, 3, DIN A4, 320 x 1150 x 20 mm, silber
Wandprospektregal ECO, 3, DIN A4, 320 x 1150 x 20 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C704-PSW403
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSW403
EAN/GTIN:
     4016946706926
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Wandprospektregal ECO. Zubehör für Wandbefestigung: Inkl. Montagematerial zur Wandmontage. 3 Fächer A4 oder 6 Fächer A5, bitte separat die gewünschten Prospekthalter bestellen. Werkstoff: Stahl. Anzahl der Fächer: 3. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 320 x 1150 x 20 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Höhe:
1150
Anzahl der Fächer:
3
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Artikelbezeichnung:
Wandprospektregal
Farbe:
silber
Tiefe:
20
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
3 Fächer A4 oder 6 Fächer A5, bitte separat die gewünschten Prospekthalter bestellen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Inkl. Montagematerial zur Wandmontage
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
320
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
ECO
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 48 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.