Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prospekthalter PRO, 1, DIN A5, 170 x 180 x 40 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter PRO, 1, DIN A5, 170 x 180 x 40 mm, silber
Prospekthalter PRO, 1, DIN A5, 170 x 180 x 40 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C704-PSFMA5
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSFMA5
EAN/GTIN:
     4016946706940
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospekt-Wandhalter
Prospektaufsteller
Prospekthalter PRO. Kapazität: 30 mm, bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer. Werkstoff: Draht. Anzahl der Fächer: 1. Verwendung für Papierformate: DIN A5. Größe (B x H x T): 170 x 180 x 40 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Höhe:
180
Anzahl der Fächer:
1
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Prospekthalter
Farbe:
silber
Tiefe:
40
Werkstoff:
Draht
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 30 mm, bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer | bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer
Breite:
170
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.