Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prospekthalter PRO, 1, DIN A4, inkl. Einleger für DIN lang, 223 x 302 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter PRO, 1, DIN A4, inkl. Einleger für DIN lang, 223 x 302 x 165 mm
Prospekthalter PRO, 1, DIN A4, inkl. Einleger für DIN lang, 223 x 302 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     C704-PSFAA461
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSFAA461
EAN/GTIN:
     4016946707008
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospekt-Wandhalter
Prospektaufsteller
Prospekthalter PRO. Kapazität: 61 mm, bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer. Werkstoff: Acryl. Anzahl der Fächer: 1. Verwendung für Papierformate: DIN A4, inkl. Einleger für DIN lang. Größe (B x H x T): 223 x 302 x 165 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Höhe:
302
Anzahl der Fächer:
1
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Prospekthalter
Farbe:
transparent
Tiefe:
165 | 61
Werkstoff:
Acryl
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 61 mm, bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer | bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer
Breite:
223
Verwendung für Papierformate:
DIN A4, inkl. Einleger für DIN lang
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, inkl. Einleger für DIN lang
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.