Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prospekthalter PRO, 1, DIN A4, 230 x 270 x 162 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter PRO, 1, DIN A4, 230 x 270 x 162 mm, transparent
Prospekthalter PRO, 1, DIN A4, 230 x 270 x 162 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C704-PSFAA422
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSFAA422
EAN/GTIN:
     4016946706988
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter PRO. Kapazität: 22 mm, bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer. Werkstoff: Acryl. Anzahl der Fächer: 1. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 230 x 270 x 162 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Höhe:
270
Anzahl der Fächer:
1
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Prospekthalter
Farbe:
transparent
Tiefe:
162 | 22
Werkstoff:
Acryl
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 22 mm, bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer | bitte bestellen Sie die gewünschten Prospekthalter separat zu Ihrem Prospektständer
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts der Packung:
1 Stück
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.