Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12
Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12
Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12
Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12
Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12
Prospektregal PRO, DIN A4, 760 x 1680 x 420 mm, silber, 12
Artikel-Nr.:
     C704-PS8112
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS8112
EAN/GTIN:
     4016946707343
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal PRO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, silbergrau. Werkstoff: Stahl. Anzahl der Fächer: 12. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 760 x 1680 x 420 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
760
Anzahl der Fächer:
12
drehbar:
Nein
Packungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Verpackung:
Karton
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Werkstoff:
Stahl
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Tiefe:
420
Höhe:
1680
Farbe des Gestells:
silbergrau
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
PRO
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.