|  |
 |
| Artikel-Nr.: C704-PS8108 Herst.-Nr.: PS8108 EAN/GTIN: 4016946707336 |
| | |
|
|  |  |
 | Prospektregal PRO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, silbergrau. Werkstoff: Stahl. Anzahl der Fächer: 8. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 540 x 1680 x 420 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Prospektregal | Verpackung: | Karton | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Packungsmenge: | 1 | Lenkrollen feststellbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | PRO | drehbar: | Nein | Farbe des Gestells: | silbergrau | Werkstoff: | Stahl | Typbezeichnung der Stativform: | 2-Bein mit Quertraverse | Farbe: | silber | Höhe: | 1680 | Anzahl der Fächer: | 8 | Breite: | 540 | Tiefe: | 420 | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkttypbezeichnung: | PRO | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lenkrolle feststellbar: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |