Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4
Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4
Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4
Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4
Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4
Prospektregal PRO, DIN A4, 330 x 1680 x 420 mm, silber, 4
Artikel-Nr.:
     C704-PS8104
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS8104
EAN/GTIN:
     4016946707015
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal PRO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, silbergrau. Werkstoff: Stahl. Anzahl der Fächer: 4. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 330 x 1680 x 420 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
330
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
1680
Packungsmenge:
1
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Verpackung:
Karton
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
drehbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PRO
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Farbe:
silber
Farbe des Gestells:
silbergrau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
4
Tiefe:
420
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.