Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, silber, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, silber, 16
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, silber, 16
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, silber, 16
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, silber, 16
Artikel-Nr.:
     C704-PS4116
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4116
EAN/GTIN:
     4016946701884
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall. Anzahl der Fächer: 16. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 920 x 1650 x 380 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
380
Packungsmenge:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Anzahl der Fächer:
16
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
1650
Verpackung:
Karton
drehbar:
Nein
Farbe:
silber
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Breite:
920
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Gestells:
grau
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Werkstoff:
Stahl
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
ECO
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.