Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, silber, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, silber, 12
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, silber, 12
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, silber, 12
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, silber, 12
Artikel-Nr.:
     C704-PS4112
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4112
EAN/GTIN:
     4016946701877
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall. Anzahl der Fächer: 12. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 720 x 1650 x 380 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall
Verpackung:
Karton
Lenkrollen feststellbar:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Farbe des Gestells:
grau
Tiefe:
380
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
drehbar:
Nein
Anzahl der Fächer:
12
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Höhe:
1650
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
720
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
ECO
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.