Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, silber, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, silber, 8
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, silber, 8
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, silber, 8
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, silber, 8
Artikel-Nr.:
     C704-PS4108
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4108
EAN/GTIN:
     4016946701860
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall. Anzahl der Fächer: 8. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 520 x 1650 x 380 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
1650
Farbe des Gestells:
grau
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anzahl der Fächer:
8
Verpackung:
Karton
Farbe:
silber
Breite:
520
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Tiefe:
380
drehbar:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
ECO
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.