Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 320 x 1650 x 380 mm, silber, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 320 x 1650 x 380 mm, silber, 4
Prospektregal ECO, DIN A4, 320 x 1650 x 380 mm, silber, 4
Prospektregal ECO, DIN A4, 320 x 1650 x 380 mm, silber, 4
Prospektregal ECO, DIN A4, 320 x 1650 x 380 mm, silber, 4
Artikel-Nr.:
     C704-PS4104
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4104
EAN/GTIN:
     4016946701853
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall. Anzahl der Fächer: 4. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 320 x 1650 x 380 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Höhe:
1650
Farbe des Gestells:
grau
Anzahl der Fächer:
4
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Tiefe:
380
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus silberfarbigem Metall
Breite:
320
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
drehbar:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
ECO
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Lenkrolle feststellbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.