Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, transparent, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, transparent, 16
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, transparent, 16
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, transparent, 16
Prospektregal ECO, DIN A4, 920 x 1650 x 380 mm, transparent, 16
Artikel-Nr.:
     C704-PS4016
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4016
EAN/GTIN:
     4016946701921
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus transparentem Acryl. Anzahl der Fächer: 16. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 920 x 1650 x 380 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Karton
Farbe des Gestells:
grau
drehbar:
Nein
Farbe:
transparent
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Tiefe:
380
Anzahl der Fächer:
16
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
1650
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Breite:
920
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus transparentem Acryl
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Packungsmenge:
1
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
ECO
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.