Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, transparent, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, transparent, 12
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, transparent, 12
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, transparent, 12
Prospektregal ECO, DIN A4, 720 x 1650 x 380 mm, transparent, 12
Artikel-Nr.:
     C704-PS4012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4012
EAN/GTIN:
     4016946701914
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus transparentem Acryl. Anzahl der Fächer: 12. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 720 x 1650 x 380 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
1650
Anzahl der Fächer:
12
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Breite:
720
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus transparentem Acryl
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Farbe des Gestells:
grau
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Werkstoff:
Stahl
Tiefe:
380
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
drehbar:
Nein
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
ECO
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.