Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, transparent, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, transparent, 8
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, transparent, 8
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, transparent, 8
Prospektregal ECO, DIN A4, 520 x 1650 x 380 mm, transparent, 8
Artikel-Nr.:
     C704-PS4008
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PS4008
EAN/GTIN:
     4016946701907
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal ECO. Ausführung: 2-Bein mit Quertraverse, Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen, Lenkrollen feststellbar, grau. Werkstoff: Stahl. Die Ablageböden sind 3cm tief und aus transparentem Acryl. Anzahl der Fächer: 8. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 520 x 1650 x 380 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
1650
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ECO
Tiefe:
380
Verpackung:
Karton
Breite:
520
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Laufrollen
Anzahl der Fächer:
8
drehbar:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Farbe des Gestells:
grau
Typbezeichnung der Stativform:
2-Bein mit Quertraverse
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Packungsmenge:
1
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
Prospektregal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Ablageböden sind 3cm tief und aus transparentem Acryl
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
ECO
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.