Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, 120 x 150 cm, grau/Filz, weiß/lackierte Schreiboberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, 120 x 150 cm, grau/Filz, weiß/lackierte Schreiboberfläche
Moderationstafel PRO, 120 x 150 cm, grau/Filz, weiß/lackierte Schreiboberfläche
Moderationstafel PRO, 120 x 150 cm, grau/Filz, weiß/lackierte Schreiboberfläche
Moderationstafel PRO, 120 x 150 cm, grau/Filz, weiß/lackierte Schreiboberfläche
Artikel-Nr.:
     C704-MT801312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT801312
EAN/GTIN:
     4016946208536
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel PRO. Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß. Beidseitig verwendbar, schnelle Montage ohne Werkzeug. Gesamthöhe: 1900 mm. Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm. Masse (Gewicht): 18 kg. Farbe/Material der Vorderseite: grau/Filz. Farbe/Material der Rückseite: weiß/Schreibtafeloberfläche (lackiert, magnethaftend). Material des Rahmens: Aluminium. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
195 | 1900
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
PRO
Masse (Gewicht):
18
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig verwendbar, schnelle Montage ohne Werkzeug
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
grau
Ausführung des Fußes:
leicht gebogener Standfuß
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Rückseite:
Schreibtafeloberfläche (lackiert, magnethaftend)
Material der Vorderseite:
Filz
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Lenkrollen feststellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Verpackung:
Karton
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG