Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, orange
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, orange
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C704-M802 05
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 05
EAN/GTIN:
     4016946052788
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
orange
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke:
1
Breite:
10
Länge:
100
beschriftbar:
Ja
min. Dicke:
1
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG