Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FRANKEN
Lager 200
Artikel-Nr.:
200-FRKM801SW
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
M801 10
EAN/GTIN:
4016946052733
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolie
Magnetfolien-Streifen
Magnetklebeband
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
5
beschriftbar:
Ja
Länge:
100
Stärke:
1
... >
Magnetisches Zubehör
>
Magnetbänder
>
5 mm
Weitere Suchbegriffe:
Magnetstreifen
,
Markierungsband
,
magnetband 5mmx1m
,
magnetband franken
,
magnetband schwarz
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 3,75*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,13*
€ 3,86*
Lager 690
pro Stück
€ 4,73*
ab € 3,16*
€ 3,88*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,12*
Lager 615
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 4,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 200
Versand:
Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, blau
Franken
M802 03
ab € 4,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 10 mm, 1 mm, gelb
Franken
M802 04
ab € 4,99*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, grau
Franken
M801 12
ab € 3,62*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, grün
Franken
M801 02
ab € 3,16*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, hellblau
Franken
M801 18
ab € 3,62*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, hellgrün
Franken
M801 19
ab € 3,47*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, orange
Franken
M801 05
ab € 3,62*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, rot
Franken
M801 01
ab € 3,16*
Ähnlich
Magnetband, 100 cm x 5 mm, 1 mm, weiß
Franken
M801 09
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG