Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Haftmagnet, 25 mm, 13000 g, chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Haftmagnet, 25 mm, 13000 g, chrom
Haftmagnet, 25 mm, 13000 g, chrom
Artikel-Nr.:
     474-155648
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM25CR
EAN/GTIN:
     4016946185776
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Haftmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 25 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (Ø): 25 mm. Tragfähigkeit: 13000 g. Farbe: chrom. Ausführung des Inhalts mit Packung: SB-Verpackung mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10000
Durchmesser:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
für bis zu 25 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Sonderform:
rund
Ausführung des Inhalts mit Packung:
SB-Verpackung mit 2 Stück
Farbe:
chrom
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
pro Paket
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 7,44*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 7,90*
3 Tage
k.A.
pro Paket
€ 7,90*
€ 10,50*
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG