Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line® für 12x A4, 96 x 98 x 3,5 cm, weiß, magnethaftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten X-tra!Line® für 12x A4, 96 x 98 x 3,5 cm, weiß, magnethaftend
Schaukasten X-tra!Line® für 12x A4, 96 x 98 x 3,5 cm, weiß, magnethaftend
Schaukasten X-tra!Line® für 12x A4, 96 x 98 x 3,5 cm, weiß, magnethaftend
Artikel-Nr.:
     C704-FSA12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA12
EAN/GTIN:
     4016946212052
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachschaukasten
Schaukasten X-tra!Line® für 12x A4. Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (19 mm breit) mit Kunststoffecken, silbereloxiert. Ausführung der Tür: Flügeltüren. Typbezeichnung der Glasart: Acrylglas. Schloss vorhanden. Lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 2,2 cm. Befestigung: Wandbefestigung. Größe (B x H x T): 96 x 98 x 3,5 cm. Farbe/Oberfläche: weiß, magnethaftend. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
für 12x A4
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
X-tra!Line®
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 2,2 cm
Breite:
96
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
Höhe:
98
Material des Rahmens:
Aluminium (19 mm breit) mit Kunststoffecken
Tiefe:
3.5
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
für 12x A4
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandbefestigung
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.