Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Textiltafel ECO, beidseitig verwendbar, 120 x 30 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textiltafel ECO, beidseitig verwendbar, 120 x 30 cm, blau
Textiltafel ECO, beidseitig verwendbar, 120 x 30 cm, blau
Textiltafel ECO, beidseitig verwendbar, 120 x 30 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C704-EL-UTF30 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTF30 03
EAN/GTIN:
     4016946193900
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Textiltafel ECO. Oberflächenbeschaffenheit: Filz. Beidseitig verwendbar. Stellwandtafel, Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Lieferumfang: Befestigungsadapter. Größe (B x H): 120 x 30 cm. Farbe: blau. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
ECO
Farbe:
blau
Masse (Gewicht):
1.7
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Stellwandtafel, Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
30
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Verpackung:
Karton
Lieferumfang:
Befestigungsadapter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG