Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line®, 120 x 150 cm, weiß/Karton, weiß/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line®, 120 x 150 cm, weiß/Karton, weiß/Karton
Moderationstafel X-tra!Line®, 120 x 150 cm, weiß/Karton, weiß/Karton
Artikel-Nr.:
     C704-CC-UMTK
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK
EAN/GTIN:
     4016946070577
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationstafel X-tra!Line®. Ausführung des Fußes: gerader Standfuß. Beidseitig verwendbar, mit sehr leicht pinnbarer Kartonoberfläche ausgestattet, damit ideal für die Verwendung von Moderationspapier. Gesamthöhe: 1900 mm. Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm. Masse (Gewicht): 5 kg. Farbe/Material der Vorderseite: weiß/Karton. Farbe/Material der Rückseite: weiß/Karton. Material des Rahmens: Metall, weiß. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
190 | 1900
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
X-tra!Line®
Masse (Gewicht):
5
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig verwendbar, mit sehr leicht pinnbarer Kartonoberfläche ausgestattet, damit ideal für die Verwendung von Moderationspapier
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
weiß
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Material des Rahmens:
Metall, weiß
Material der Rückseite:
Karton
Material der Vorderseite:
Karton
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Lenkrollen feststellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Verpackung:
Karton
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG