Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 690-18415859 Herst.-Nr.: CB200312 EAN/GTIN: 4016946058896 |
| |
|
|  |  |
 | Kombitafel X-tra! Line. Oberflächenbeschaffenheit: lackierte Schreibtafel / Filz. Material des Rahmens: Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Farbe: grau. Verpackung: Karton. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Typbezeichnung: | X-tra! Line | Breite der Tafel: | 120 | Material des Rahmens: | Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken | beidseitig verwendbar: | Nein | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | lackierte Schreibtafel / Filz | Farbe des Rahmens: | silbereloxiert, Ecken hellgrau | Zubehör für Wandbefestigung: | Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel | Verpackung: | Karton | Farbe: | grau | Artikelbezeichnung: | Kombitafel | Ablageschale vorhanden: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kombi-Tafel, Kombitafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, franken filztafel, pinnwand 120x90 cm |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,73* | ab € 38,58* | € 45,24* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 39,60* | € 46,43* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Kartonage | € 7,90* | – | € 65,00* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 0,45* | ab € 70,38* | € 79,21* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 76,29* | € 81,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,73* |  | ab € 55,00* | € 0,38* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 3,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|