Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prospektständer, A4 hoch, 972 mm, transparent, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer, A4 hoch, 972 mm, transparent, 1
Prospektständer, A4 hoch, 972 mm, transparent, 1
Prospektständer, A4 hoch, 972 mm, transparent, 1
Prospektständer, A4 hoch, 972 mm, transparent, 1
Artikel-Nr.:
     C704-BS1402
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1402
EAN/GTIN:
     4016946190534
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospektständer. Ausführung: Standrohr aus Aluminium, Standfuß aus Kunststoff mit Eisen-Gewicht, 25 x 33 cm, silber. Werkstoff: Acryl. Anzahl der Fächer: 1. Verwendung für Papierformate: A4 hoch. Größe (B x H x T): 972 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Packungsmenge:
1
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Acryl
Höhe:
972
Anzahl der Fächer:
1
Tiefe:
330
Ausführung des Fußes:
Standfuß aus Kunststoff mit Eisen-Gewicht, 25 x 33 cm | Standfuß aus Kunststoff mit Eisen-Gewicht
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Standrohr aus Aluminium
drehbar:
Nein
Breite:
250
Verpackung:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4 hoch
Verwendung für Papierformat:
A4 hoch
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 39 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.