Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannrahmen, 39,7 x 52 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannrahmen, 39,7 x 52 cm, silber
Spannrahmen, 39,7 x 52 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C704-BS1102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1102
EAN/GTIN:
     4016946188654
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Spannrahmen. Rahmen: Rahmen vorhanden, Aluminium. Ausstattung: ohne Glas. Inkl. Clipaufhängung für Poster. Verwendung für Bildgrößen: A3. Abmessung des Rahmens: 39,7 x 52 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Spannrahmen
Farbe:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Clipaufhängung für Poster
Verwendung für Bildgrößen:
A3
Typbezeichnung der Glasart:
ohne Glas
Material des Rahmens:
Aluminium
Abmessung des Rahmens:
39,7 x 52 cm
Rahmen vorhanden:
Ja
Passepartouteinleger vorhanden:
Nein
Verwendung für Bildgröße:
A3
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG