|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C704-BS0603 Herst.-Nr.: BS0603 EAN/GTIN: 4016946186919 |
| |
|
|  |  |
 | Türschild Clip. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: doppelseitiges Klebeband oder Schrauben. Größe (B x H): 245 x 155 mm. Farbe: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Clip | Packungsmenge: | 1 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Farbe: | silber | Werkstoff: | Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie | Beschreibung der Besonderheiten: | die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln | Befestigungstechnik: | doppelseitiges Klebeband oder Schrauben | Höhe: | 155 | Breite: | 245 | Verpackung: | Karton |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |