Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Bohrmaschine bis 16 mm BOS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72054760000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72054760000
EAN/GTIN:
     4014586874463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Auf einen Blick
•Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

FEIN Vorteile
•Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahlvorwahl.
•Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
•Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung.
•Gasgebeelektronik.
•Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.
•** Drehmoment-Rutschkupplung.

Lieferumfang
•1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
•1 Zusatz-Handgriff

Top-Features
•Optimale Drehzahl für den oberen Durchmesserbereich und damit wirtschafltiches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
•FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
•Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.35 m
PackagingHeight:
0.12 m
GrossWeight:
5.5554 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
680 W
Lastdrehzahl:
0 - 520 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 520 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
50 Nm
Stillstandsmoment:
50 ** Nm
Bohrfutter-Spannweite:
3 - 16 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
16 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
20 mm
Bohr-Ø Holz:
50 mm
Bohr-Ø Stahl Lochsägen:
80 mm
Gewindebohren:
M 12
Senken max. Ø:
31 mm
Gewinde an der Bohrwelle:
1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø:
43 mm
Eckmaß:
27 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
3,50 kg
Top-Features:
Optimale Drehzahl für den oberen Durchmesserbereich und damit wirtschafltiches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine. | FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. | Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahlvorwahl. | Drehzahlgeregelte Tachoelektronik. | Präzisions-Bohrfutter aus Metall. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. | Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung. | Gasgebeelektronik. | Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer. | ** Drehmoment-Rutschkupplung.
AAC843f001:
520 U/min
AAA003f001:
3.5 kg
AAC630f001:
1200 W
AAC750f001:
0 U/min
AAC751f001:
5201 U/min
AAA569f001:
3 mm
AAA570f001:
16 mm
AAA070f001:
16 mm
AAA068f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,26*
€ 598,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,82*
€ 592,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,50*
€ 563,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63902002013
ab € 83,77*
Zubehör
Fein
63205033010
ab € 86,85*
Zubehör
Fein
63205038010
ab € 108,03*
Zubehör
Fein
63203034010
ab € 50,38*
Zubehör
Fein
63203041014
ab € 61,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.