Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127276020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127276020
EAN/GTIN:
     4014586375540
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrersatz
Schnellspannbohrfutter
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (105 mm) im Kunststoff-Koffer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.16 m
PackagingWidth:
0.27 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.746 kg
CountryOfOrigin:
JP
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannfutter, kernbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.