Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hailo ProfiLOT, Alu-Mehrzweckleiter, 2-Teilig, 2 x 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C700-9415-501
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9415-501
EAN/GTIN:
     4007126941527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Klappleiter
Kombileiter
Mehrzweckleiter

- Die zweiteilige Alu-Mehrzweckleiter mit Niveauausgleich mit 2 x 15 Sprossen
- Sichere Anlege-, Schiebe- oder freistehende Doppelsprossenleiter mit 2 Spanngurten
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Höhe Sprosse für Sprosse verstellbar
- Niveauausgleich bis 15 cm stufenlos per Balance-Pedal
- Stabil gebogenes Ovalrohr mit zwei standsicheren, extrem griffigen Tatzen-Füßen, großflächig, schwarz
- Belastbar bis 150 kg
- Intertek/GS geprüft
- Nach EN 131 gefertigt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
838 cm
Stufenzahl:
15 Sprossen
Gewicht:
21,87 KG
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, hailo allzweckleiter, Sprossenleiter, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG