Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine Trio 2 x 8 + 1 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine Trio 2 x 8 + 1 x 7 Sprossen Bild 1
Hailo ProfiLine Trio 2 x 8 + 1 x 7 Sprossen Bild 1
Hailo ProfiLine Trio 2 x 8 + 1 x 7 Sprossen Bild 2
Hailo ProfiLine Trio 2 x 8 + 1 x 7 Sprossen Bild 3
Hailo ProfiLine Trio 2 x 8 + 1 x 7 Sprossen Bild 4
Artikel-Nr.:
     C700-9308-551
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9308-551
EAN/GTIN:
     4007126930828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die 3-teilige Aluminium-Kombileiter mit Niveauausgleich, gelben Schwenkfüßen und 2 x 8+ 1 x 7 Sprossen Hailo CommercialLine Trio mit ProfiLOT System

  • Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
  • Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
  • Stufenloser Niveauausgleich bis zu 15 cm Höhendifferenz. Arretierung per Balancepedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlegeleiter 1-fach, Schiebeleiter 2-fach und 3-fach oder freistehende Doppelsprossenleiter
  • Mit Treppenverstellung
  • Belastbar bis 150 kg
  • Intertek/GS geprüft
  • Nach EN 131 gefertigt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
480 cm
Stufenzahl:
2x6 + 1x5 Sprossen
Gewicht:
16,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Stufenleiter, Universalleiter, Vielzweckleiter, hailo alu-leiter, alu-leiter, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Schiebeleiter, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
9310-551
ab € 234,92*
Ähnlich
Hailo
9312-551
ab € 277,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG