Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 1
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 1
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 2
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 3
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 4
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 5
Hailo ProfiLine S 225 XXR, 3 Stufen Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-8893-021
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8893-021
EAN/GTIN:
     4007126002501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Alu-Stehleiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Hailo ProfiLine S 225 XXR, Aluminium-Stufenstehleiter belastbar bis 225 kg, mit Multifunktions-Schale, mit 130 mm tiefen XXL-Stufen und ausziehbarem Haltebügel.

  • Hoch belastbar mit 225 kg. 3 Stufen.
  • Absolute Neuheit: Mit Plattform-Verriegelung.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
237 cm
Stufenzahl:
3 Stufen
Gewicht:
4,66 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
8896-021
ab € 105,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG