Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen Bild 1
Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen Bild 1
Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen Bild 2
Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen Bild 3
Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen Bild 4
Hailo XXL, Alu Sicherheitsleiter, 8 Stufen Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-8818-001
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8818-001
EAN/GTIN:
     4007126881809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Alu-Stehleiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm tiefe Stufen Hailo XXL

  • XXL-Stufen: breit, gerundet, mit Anti-Rutsch-Riffelung, Randabdeckung und extratiefer Standfläche von 13 cm!
  • Multifunktions-Schale für Farbdose und Werzeuge, mit Eimerhaken und Kabelklemme
  • Platzsparend zusammengeklappt durch Parkbucht in den Stufen
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Alu-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Sicherheits-Scharnier mit Gelenkschutz
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Belastbar bis 150 kg
  • Plattformhöhe: 172 cm
  • Nach EN 131 gefertigt
  • Intertek/GS geprüft
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,46 m
Stufenzahl:
8 Stufen
Gewicht:
7,76 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
8853-001
ab € 54,27*
Ähnlich
Hailo
8854-001
ab € 59,55*
Ähnlich
Hailo
8855-001
ab € 68,38*
Ähnlich
Hailo
8856-001
ab € 103,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG