Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen


(Weitergeleitet von Suche „8724-250“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen Bild 1
Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen Bild 1
Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen Bild 2
Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen Bild 3
Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen Bild 4
Profi-Doppelstufenleiter, Hailo ProfiLine D 250, 2x4 Stufen Bild 5
Artikel-Nr.:
     C700-8724-250
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8724-250
EAN/GTIN:
     4007126872432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Alu-Stehleiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die extrem stabile, beidseitig besteigbare Profi-Doppelstufenleiter Hailo ProfiLine D 250. Belastbar bis 250kg.

  • Hochbelastbar bis 250kg.
  • Innovative Holm-Stufen-Verbindung ohne Überstände.
  • Fuß-Verstrebung für eine hohe Stabilität.
  • Beidseitig nutzbar durch Stufen auf jeder Seite.
  • Transportsicherung zur optimalen Verräumung.
  • Praktischer Klemmschutz.
  • 80mm tiefe rutschsicher profilierte Stufen.
  • Rutschfeste Fußkappen aus abriebfestem Kunststoff.
  • 2x4 Stufen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
230 cm
Stufenzahl:
2x4 Stufen
Gewicht:
6,5 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,58*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG