Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 3
Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 4
Hailo ProfiLine Öko XL (Erweiterungseinheit), Flexibles Mülltrennsystem, 38 ltr. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0935-302
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-302
EAN/GTIN:
     4007126093530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das flexible Mülltrennsystem.

  • Erweiterungseinheit
  • Robustes Gestell aus Kunststoff (ABS)
  • Weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS)
  • Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer (38 l)
  • Mit dieser Erweiterungs-Einheit beliebig erweiterbar
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Kunststoff (ABS)
Gehäuse-Farbe:
Telegrau
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Staubgrau
Inneneimer-Material:
Kunststoff (ABS)
Inneneinmer-Farbe:
Signalgrau
Höhe:
56 cm
Volumen Mülleimer:
38 LTR
Höhe Mülleimer:
56 cm
Breite Mülleimer:
35,5 cm
Tiefe Mülleimer:
39,5 cm
Gewicht netto:
2,3 kg
Gewicht brutto:
3,8 kg
Länge verpackt:
39,5 cm
Breite verpackt:
31 cm
Höhe verpackt:
56 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-202
ab € 44,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.